- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機 刃のおすすめ人気ランキング
刈払機 刃のおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新1,235件の「刈払機 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 替え 刃」、「草刈り 刃」、「刈払機 二枚刃」などの商品も取り扱っております。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)145
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
1枚
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。材質樹脂、ナイロン取扱説明書(2.57MB)
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25